Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 27.187.2 KROKODILKLEMME, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1699017
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     27.187.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 7 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MULTICOMP, 27.187.2, 1699017, 169-9017
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,546*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    61.7605-21
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.