Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 1812GC102MAT2A KONDENSATOR 1000PF 2 KV 20% X7R 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697178
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1812GC102MAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.58 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 1812GC102MAT2A, 1697178, 169-7178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,138*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.