Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 4.7 µH, 8.25 A, Geschirmt, 16.5 A, DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692702
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR127-4R7-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 8.25 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: DR Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 16.5 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON COILTRONICS, DR127-4R7-R, 1692702, 169-2702
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,50*
    € 1,54*
    Lager 139
    145
    1
    € 14,99*
    ab € 0,529*
    € 1,617*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,617*
    € 1,92423
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,315*
    € 1,56485
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.