Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 132B00502B05 DREHPOTENTIOMETER 5K 2.75W PANELMONTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692633
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     132B00502B05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 132 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2.75 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 22.22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 132B00502B05, 1692633, 169-2633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,49*
    € 83,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 60,14*
    € 71,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,25*
    € 63,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,76*
    € 60,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,70*
    € 53,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,25*
    € 51,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,79*
    € 49,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.