Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 6538S-1-502 POTENTIOMETER, 1W, 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692602
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6538S-1-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 6538
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 3.17 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 28.58 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 6538S-1-502, 1692602, 169-2602
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 64,57*
    € 71,48*
    1
    € 5,90*
    ab € 56,42*
    € 77,59*
    Lager 139
    21
    1
    Frei Haus
    ab € 56,84*
    € 118,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,81*
    € 141,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,43*
    € 120,70
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 98,20*
    € 116,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,40*
    € 107,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,09*
    € 97,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,14*
    € 82,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,81*
    € 77,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,84*
    € 67,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.