Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH0503R300FE02 DRAHTWIDERSTAND, 3R3, 50W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692563
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0503R300FE02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
Produktpalette: RH
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH0503R300FE02, 1692563, 169-2563
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    82
    1
    € 14,99*
    ab € 4,23*
    € 11,87*
    100
    Frei Haus
    ab € 12,92*
    € 15,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcol
    HS50 3R3 F
    ab € 2,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.