Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RH050 Wickel Lastwiderstand 3.3Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay RH050 Wickel Lastwiderstand 3.3Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1679856
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0503R300FE02
EAN/GTIN:
     5059040661035
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstand = 3.3Ω
Leistung = 50W
Serie = RH050
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C

Die Nennleistung basiert auf einem Widerstand auf einer Aluminiumplatte von 300 x 300 x 1,5 mm; die unmontierte Nennleistung beträgt 20 W @ 25 °C. Weitere Informationen zu den Nennleistungen erhalten Sie in den Daten des Herstellers. Serie RH050, 50 Watt ±1 %. Die Vishay-Serie RH050 von Drahtwiderständen für die Chassismontage hat eine komplett geschweißte und geformte Konstruktion für umfassenden Umweltschutz in einem Aluminiumgehäuse. Diese Widerstände werden direkt auf einem Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung montiert. Diese Serie von Drahtwiderständen bietet hohe Stabilität bei konventionellen Nennleistungen und eine flache Markierungsoberfläche zur leichten Identifikation. Eigenschaften und Vorteile. Befestigung auf Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung Geformte Konstruktion für vollständigen Umweltschutz Hohe Stabilität: ;0,05 % Jahr Widerstandstoleranz: 1 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3Ω
Leistung:
50W
Serie:
RH050
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay widerstand 50w, drahtwiderstand 50w, drahtwiderstand, 1679856, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RH0503R300FE02, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 14,99*
ab € 4,25*
€ 11,94*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 14,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.458,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arcol
HS50 3R3 F
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.