Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP226K050CCS KONDENSATOR, 22æF, 50V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692387
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP226K050CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 14 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elko 50v, tantal elektrolytkondensator, tantalkondensator 50v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP226K050CCS, 1692387, 169-2387
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,68*
    € 5,26*
    Lager 139
    4466
    € 14,99*
    ab € 3,12*
    € 7,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.