Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3262W-1-103LF TRIMMPOTENTIOMETER, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689890
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3262W-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 3262
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3262W-1-103LF, 1689890, 168-9890
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 9,21*
    € 11,60*
    50
    Frei Haus
    ab € 7,45*
    € 12,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,69*
    € 13,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    T63YB103KT20
    ab € 1,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.