Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3266 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3266 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 6.35mm
Bourns 3266 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1675222
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3262W-1-103LF
EAN/GTIN:
     5059043181066
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3266
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,78 mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

6 mm 1/4", 250 mW, Einstellung von oben, Serie 3262W. Mehrgängiges 1/4"-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®) der Serie 3262W von Bourns®
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3266
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,78 mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 1675222, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3262W1103LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 11,60*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 12,22*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,69*
€ 13,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 611,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
T63YB103KT20
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.