Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2035-09-SM-RPLF GASENTLADUNGSABLEITER, 90V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689825
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2035-09-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • Produktpalette: 2035-xx-SM
  • Ansprechstoßspannung: 525 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, blitzstromableiter typ 2, smd-sicherung, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2035-09-SM-RPLF, 1689825, 168-9825
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,46*
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,47*
    1500
    € 6,90*
    ab € 0,52*
    € 0,61*
    Lager 139
    2743
    1
    € 14,99*
    ab € 0,403*
    € 1,361*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,361*
    € 1,61959
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.