Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, leitfähiger Kunststoff, 500 kohm, 1 Umdrehung(en), Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1684822
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P160KNP-0EC15B500K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: P160 Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 200 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 24.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P160KNP-0EC15B500K, 1684822, 168-4822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,646*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    P160KNP-0QC20B500K
    ab € 0,598*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.