Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC34501 CRIMPGEHÄUSE, 3.96MM, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1675788
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC34501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 8 pol
crimpgehäuse
Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: MC34
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe MC34
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, MC34501, 1675788, 167-5788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0324*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0472*
    € 0,05617
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2114T
    ab € 0,0328*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.