Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC34491 CRIMPGEHÄUSE, 2.54MM, 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1675762
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC34491
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Gehäuse
Steckverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: MC34
  • Zur Verwendung mit: Crimpkontakte, 2218T
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stift, MULTICOMP PRO, MC34491, 1675762, 167-5762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0692*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2384*
    € 0,2837
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1282*
    € 0,15256
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0981*
    € 0,11674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2218T
    ab € 0,00935*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MC34639
    ab € 0,0672*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.