Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2218T CRIMPPIN,22-26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1675781
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2218T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsenkontakte
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: 2218
  • Zur Verwendung mit: Wire-to-Board-Crimpgehäuse der Baureihe 2218, 2.54mm
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stift, MULTICOMP PRO, 2218T, 1675781, 167-5781
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00935*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,03122*
    € 0,03715
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02157*
    € 0,02567
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01796*
    € 0,02137
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,01502*
    € 0,01787
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01399*
    € 0,01665
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0138*
    € 0,01642
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00935*
    € 0,01113
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,94*
    Zubehör
    Multicomp
    MC34481
    ab € 0,0132*
    Zubehör
    Multicomp
    MC34483
    ab € 0,0178*
    Zubehör
    Multicomp
    MC34485
    ab € 0,0225*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.