Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringtransformator, 40mm x 90mm, 80 VA, 230V, 2 x 15V, Einfach Primär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1675066
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     VTX-146-080-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 90 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Nennleistung: 80 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: VTX
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: 2.67 A
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp trafo, netztrafo, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MULTICOMP, VTX-146-080-115, 1675066, 167-5066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,41*
    € 43,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    VTX-146-080-125
    ab € 19,07*
    Zubehör
    Multicomp
    VTX-146-080-109
    ab € 19,23*
    Zubehör
    Multicomp
    VTX-146-080-118
    ab € 19,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.