Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringtransformator, 31mm x 74mm, 30 VA, 230V, 2 x 25V, Einfach Primär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1675054
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     VTX-146-030-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 74 mm
  • Höhe: 31 mm
  • Nennleistung: 30 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: VTX
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: 600 mA
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 25V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp trafo, netztrafo, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MULTICOMP, VTX-146-030-125, 1675054, 167-5054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    VTX-146-030-115
    ab € 15,03*
    Zubehör
    Multicomp
    VTX-146-030-118
    ab € 15,03*
    Zubehör
    Multicomp
    VTX-146-050-106
    ab € 15,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.