Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-111-010 TRANSFORMATOR, PULS, VERKAPS., 2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674313
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-111-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 3 mH
  • Produktpalette: VTX Pulse Series
  • Isolationsspannung: 2.8 kV
  • ET-Konstante: 200 Vµs
  • Windungsverhältnis: 2:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand: 2.32 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Impulstransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, VIGORTRONIX, VTX-111-010, 1674313, 167-4313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,85*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.