Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 999-02887 HÜLLE, HELAGLASS, 1.5MM, 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674265
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     999-02887
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermann geflechtschlauch 25m
geflechtschlauch
Produktpalette: Helaglass GSS
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: 1.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Schlauchmaterial: Silikon, glasfaserverstärkt
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton geflechtschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, HELLERMANNTYTON, 999-02887, 1674265, 167-4265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,81*
    € 34,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.