Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMP 30512C WANDLER,AC/DC,5V&ñ12V/30W,MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672175
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30512C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TMP Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 600 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 600 mA
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -12 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMP 30512C, 1672175, 167-2175
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 59,02*
    € 76,83*
    € 8,95*
    ab € 59,63*
    € 76,84*
    Frei Haus
    ab € 68,91*
    € 85,50*
    € 5,90*
    ab € 65,21*
    € 87,46*
    Lager 139
    16
    Frei Haus
    ab € 55,01*
    € 91,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,14*
    € 108,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,43*
    € 105,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,16*
    € 102,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,43*
    € 93,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,86*
    € 90,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,29*
    € 87,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,72*
    € 84,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 63,65*
    € 75,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,01*
    € 65,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.