Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMP Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, ±12 V dc / 3 A, 600 mA 3-Kanal 29W, EIN 120 → 370 V dc, 85 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TMP Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, ±12 V dc / 3 A, 600 mA 3-Kanal 29W, EIN 120 → 370 V dc, 85 →
Artikel-Nr.:
     108EL-6641515
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30512C
EAN/GTIN:
     5059039920891
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 5 V dc, ±12 V dc
Ausgangsstrom = 3 A, 600 mA
Nennleistung = 29W
Anzahl der Ausgänge = 3
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 112mm
Breite = 63.8mm
Medizintechnische Zulassung = Nein
Tiefe = 25.6mm
Serie = TMP
Gewicht = 208g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, ±12 V dc
Ausgangsstrom:
3 A, 600 mA
Nennleistung:
29W
Anzahl der Ausgänge:
3
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
112mm
Breite:
63.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Tiefe:
25.6mm
Serie:
TMP
Gewicht:
208g
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, 6641515, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMP30512C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,48*
€ 76,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,48*
€ 76,58*
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 85,21*
€ 5,90*
ab € 65,05*
€ 86,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 90,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.