Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMP 15512 WANDLER,AC/DC,5V&ñ12V/15W,MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672147
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Produktpalette: TMP Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 200 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 200 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -12 VDC
  • Höhe: 19.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 54 mm
  • Tiefe: 74 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, platinen netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMP 15512, 1672147, 167-2147
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 38,40*
    € 51,28*
    € 6,90*
    ab € 36,30*
    € 53,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,23*
    € 54,75*
    € 8,95*
    ab € 40,08*
    € 61,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,59*
    € 64,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,50*
    € 61,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,84*
    € 54,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,64*
    € 53,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,20*
    € 51,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,33*
    € 47,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,23*
    € 37,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72210S0251K101
    ab € 1,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.