Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49125-040 SCHRAUBENDREHER SCHLITZ 4.0X125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664326
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49125-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 232 mm
  • Klingenlänge: 125 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 4 x 125, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49125-040, 1664326, 166-4326
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,60*
    € 6,88*
    € 5,90*
    ab € 4,45*
    € 7,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,61*
    € 10,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.