Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49117-09 SCHRAUBENDREHER TORX TX 09X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664314
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 165 mm
  • Torx-Größe: T9
  • Klingenlänge: 70 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 9, schraubendreher torx, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49117-09, 1664314, 166-4314
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,46*
    € 8,03*
    € 5,90*
    ab € 4,74*
    € 8,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,92*
    € 9,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.