Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49113-1250 SCHRAUBENDREHER PZ 1 X 250 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664308
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 357 mm
  • Klingenlänge: 250 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz1, pz schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49113-1250, 1664308, 166-4308
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,29*
    € 10,46*
    € 4,00*
    ab € 7,09*
    € 10,47*
    € 5,90*
    ab € 6,55*
    € 10,55*
    1 Tag
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 9,14*
    € 13,46*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 8,99*
    € 14,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    C.K Tools
    T49113-0
    ab € 3,96*
    Sonstiges
    C.K Tools
    T49113-2250
    ab € 7,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.