Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49144-030 SCHRAUBENDREHER VDE SCHLITZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664279
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49144-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Größe der Spitze: 3 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 195 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 3,73*
    € 5,78*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,89*
    € 5,79*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,94*
    € 6,75*
    1 Tag
    6
    1
    Frei Haus
    ab € 5,63*
    € 8,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,18*
    € 9,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    SPC11015
    ab € 13,01*
    Ähnlich
    RS Pro
    1253079
    ab € 8,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.