Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49143-1 SCHRAUBENDREHER VDE PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664274
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49143-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 187 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ1
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 4,03*
    € 6,07*
    2 Tage
    3
    1
    € 3,79*
    ab € 4,18*
    € 6,09*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,61*
    € 6,73*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,93*
    € 7,68*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 7,06*
    € 11,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    C.K Tools
    T49143-0
    ab € 3,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.