Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM, 256 Kbit, 32K x 8 Bit, Seriell I2C (2-Draht), 400 kHz, SOIC, 8 Pin(s)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1660005
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC256-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Produktpalette: 256Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24LC256-I/SN, 1660005, 166-0005
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,00*
    € 1,23*
    1 Tag
    570
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,97*
    € 1,56*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,03*
    € 1,71*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,26*
    € 3,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 95,45*
    € 117,63*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 117,63*
    € 139,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 107,95*
    € 128,46
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 105,79*
    € 125,89
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 99,52*
    € 118,43
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 96,21*
    € 114,49
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 95,49*
    € 113,63
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 95,45*
    € 113,59
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9545* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Batronix
    BX32P BARLINO
    ab € 163,57*
    Zubehör
    Batronix
    BX40 BAGERO
    ab € 276,72*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.