Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSE226K035R0300 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658993
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE226K035R0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produktpalette: TPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 742 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4.1 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSE226K035R0300, 1658993, 165-8993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,43*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,03*
    € 4,7957
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T494X226K035AT
    ab € 1,71*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035D2TE3
    ab € 0,739*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D226K035C0300
    ab € 0,786*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3E226K035C0300
    ab € 0,675*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D226K035C0300
    ab € 0,526*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.