Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 0603YC105KAT2A KONDENSATOR, 1æF, 16V, 10%, X7R, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658870
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0603YC105KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 0603YC105KAT2A, 1658870, 165-8870
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0348*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.