Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPME226K050R0075 KONDENSATOR, 22æF, 50V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658480
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME226K050R0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 50v
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.075 ohm
  • Produktpalette: TPM
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4.1 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPME226K050R0075, 1658480, 165-8480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.