Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 12101C225KAT2A KONDENSATOR, 2.2æF, 100V, 10%, X7R, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657944
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C225KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: AVX 1210 MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 2,2µf 100v, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 12101C225KAT2A, 1657944, 165-7944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,186*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.