Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA OPTO LIGHT OLS 330 EG 525 LED, 1206, MIT LINSE, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1655521
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OLS 330 EG 525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SMD OSA 330
  • MSL: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Linsenform: Gewölbt
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 1.6 cd
  • Wellenlänge, typ.: 525 nm
  • Abstrahlwinkel: 40 °
  • Durchlassspannung: 3.2 V
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, OSA OPTO LIGHT, OLS 330 EG 525, 1655521, 165-5521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,78*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.