Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Steckverbinder, Zugentlastung, 3M IDC-Buchse 3417, 40 -polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654796
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3448-3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung 3m
zugentlastung
Zugentlastungsmaterial: Kunststoff
  • Produktpalette: 3448
  • Zur Verwendung mit: 3M IDC-Buchse 3417
  • Anzahl der Positionen: 40 -polig
  • Art des Zubehörs: Zugentlastung
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, 3M, 3448-3040, 1654796, 165-4796
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,50*
    € 1,02*
    Lager 139
    53284
    10
    € 14,99*
    ab € 0,576*
    € 1,312*
    1 Tag
    133
    5
    € 5,95*
    ab € 0,70*
    € 1,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,12* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.