Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 108-0903-001 BANANENBUCHSE, 15A, 4MM, PANEL, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654714
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     108-0903-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 7 kV
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 108-0903-001, 1654714, 165-4714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,11*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    A-1.126.N.B
    ab € 0,387*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,01*
    Zubehör
    Tenma
    76-078
    ab € 2,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.