Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RR0816P-472-B-T5 DÜNNSCH.WIDERSTAND 4K7 0.1% 0.063W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653275
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RR0816P-472-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: RR Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RR0816P-472-B-T5, 1653275, 165-3275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0521*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1909*
    € 0,22717
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1633*
    € 0,19433
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1469*
    € 0,17481
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1244*
    € 0,14804
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1031*
    € 0,12269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CPF0603B4K7E
    ab € 0,0722*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    PCF0603P-R-4K7-BT1
    ab € 0,231*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06034K70JNEA
    ab € 0,00847*
    Ähnlich
    Walsin
    WF06U4701BTL
    ab € 0,0296*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.