Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PCF0603P-R-4K7-BT1 DÜNNSCH.WIDERSTAND 4K7 0.1% 0.063W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1506014
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     PCF0603P-R-4K7-BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Produktpalette: PCF Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, PCF0603P-R-4K7-BT1, 1506014, 150-6014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,199*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,64*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.