Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3224W-1-204E TRIMMPOTENTIOMETER, WIDERSTAND, 200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653215
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224W-1-204E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 200 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3224
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3224W-1-204E, 1653215, 165-3215
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,04*
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Vishay
    ACCTRITOB308-T000.
    ab € 5,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.