Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603220RFKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 220R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652857
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603220RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603220RFKEA, 1652857, 165-2857
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,00385*
    € 0,00561*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0139*
    Lager 139
    1010580
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00365*
    € 0,02909*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02909*
    € 0,03462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01705*
    € 0,02029
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01297*
    € 0,01543
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01027*
    € 0,01222
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00908*
    € 0,01081
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0076*
    € 0,00904
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,007*
    € 0,00833
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00593*
    € 0,00706
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00485*
    € 0,00577
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00365*
    € 0,00434
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2909* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-2200ELF
    ab € 0,00479*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-2200ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X2200FTL
    ab € 0,00417*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X2200FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X2200FTL
    ab € 0,00223*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X2200FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003535
    ab € 0,00576*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF2200V
    ab € 0,00619*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-220RFT5
    ab € 0,00882*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0603-220RFI
    ab € 0,00528*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603220RFKTA
    ab € 0,0149*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07220RL
    ab € 0,00398*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07220RL
    ab € 0,00129*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.