Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OP297A INFRAROT-LED, 890NM, T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652529
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OP297A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Infrarot-Emitter
IR-Emitter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 50 mA
  • Halbwertswinkel: 40 °
  • Strahlungsintensität (Ie): -
  • Abfallzeit tf: 250 ns
  • Anstiegszeit: 500 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.75 V
  • Spitzenwellenlänge: 890 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,746*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,557*
    € 1,85283
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    A104800AAC
    ab € 1,82*
    Zubehör
    LED Technology
    FDL005CR
    ab € 5,27*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-3A
    ab € 0,0346*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.