Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Komparator, Rail-to-Rail, Universal, 4 Komparatoren, 1.3 µs, 3V bis 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651910
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM339DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Universal
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 3V bis 36V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ON SEMICONDUCTOR, LM339DR2G, 1651910, 165-1910
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,77*
    Lager 139
    7499
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0972*
    € 0,7825*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 1,665*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7825*
    € 0,93118
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5669*
    € 0,67461
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,5119*
    € 0,60916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2333*
    € 0,27763
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1404*
    € 0,16708
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1294*
    € 0,15399
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,9125* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-03
    ab € 3,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.