Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495D226K035ATE200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650985
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D226K035ATE200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: T495 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 866 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495D226K035ATE200, 1650985, 165-0985
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,05*
    € 1,46*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,75*
    € 2,41*
    Lager 139
    452
    1
    € 14,99*
    ab € 0,904*
    € 2,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE226K035R0200
    ab € 0,70*
    Ähnlich
    Kemet
    T491D226K016AT
    ab € 0,206*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035D2TE3
    ab € 0,739*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035E2TE3
    ab € 0,635*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3E226K035C0200
    ab € 0,98*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3E226K035C0300
    ab € 0,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.