Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T356J107K010AT KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650979
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356J107K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: UltraDip II T35X Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 14 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T356J107K010AT, 1650979, 165-0979
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 6,06*
    € 11,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,64*
    € 13,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 92,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.