Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T356 Kondensator, MnO2, 100μF, 10V dc THT, 5.08mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5382161
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356J107K010AT
EAN/GTIN:
     5059043947020
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Anschlussraster = 5.08mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 14mm
Abmessungen = 8.4 (Dia.) x 14mm
Serie = T356
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie T356. T356-Kondensatoren von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T356 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistung Polarisiert Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5.08mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
14mm
Abmessungen:
8.4 (Dia.) x 14mm
Serie:
T356
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 5382161, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T356J107K010AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 11,46*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,68*
€ 13,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.