Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T356G106J035AT KONDENSATOR, 10æF, 35V, 5%, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650978
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356G106J035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
tantalkondensator kemet
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: UltraDip II T35X Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 11.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator 10uf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T356G106J035AT, 1650978, 165-0978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,73*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T356E106K016AT
    ab € 1,26*
    Ähnlich
    Kemet
    T356E106K025AT
    ab € 1,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.