Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T356 Kondensator, MnO2, 10μF, 16V dc THT, 5.08mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700232
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356E106K016AT
EAN/GTIN:
     5059043237503
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.2Ω
Anschlussraster = 5.08mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 10.2mm
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 10.2mm
Serie = T356
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Serie T356. T356-Kondensatoren von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T356 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistung Polarisiert Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.2Ω
Anschlussraster:
5.08mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
10.2mm
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 10.2mm
Serie:
T356
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, 10µf 16volt tantal elko, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 1700232, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T356E106K016AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,12*
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 4,41*
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 5,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T356G106J035AT
ab € 3,73*
Ähnlich
Multicomp
MCTAR16V106KC
ab € 0,362*
Ähnlich
Vishay
489D106X0016C1VE3
ab € 0,433*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.