Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP106K035SCS KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650974
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106K035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106K035SCS, 1650974, 165-0974
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,60*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 1,47*
    Lager 139
    9420
    1
    € 14,99*
    ab € 0,496*
    € 1,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTAR35V106KE
    ab € 0,747*
    Ähnlich
    RS Pro
    1814597
    ab € 259,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.