Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CKR06BX105KR KONDENSATOR, 1æF, 50V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650921
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CKR06BX105KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CKR06 MIL-PRF-39014/02 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 7.37 mm
  • Produktlänge: 7.37 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 1uf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, CKR06BX105KR, 1650921, 165-0921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    CK06BX105K
    ab € 4,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.