Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C689D5GACTU KONDENSATOR, 6.8PF, 50V, C0G/NP0, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650904
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C689D5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6.8 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206C689D5GACTU, 1650904, 165-0904
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 5,90*
    ab € 0,0337*
    € 0,0482*
    Lager 139
    1741
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0722*
    € 0,3376*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3376*
    € 0,40174
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1857*
    € 0,22098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1359*
    € 0,16172
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1032*
    € 0,12281
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,376* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.