Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C121J5GACTU KONDENSATOR 120PF 50V 5% C0G/NP0 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650893
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C121J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 120 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206C121J5GACTU, 1650893, 165-0893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0183*
    € 0,254*
    Lager 139
    12759
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0581*
    € 0,3018*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3018*
    € 0,35914
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2696*
    € 0,32082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1378*
    € 0,16398
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,018* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC1206JRNPO9BN121
    ab € 0,028*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.